noscriptFlexovit 180x1.8x31.75mm A60PB CUTTING-OFF WHEEL 69936625798 | Cromwell Tools

Flexovit

180x1.8x31.75mm A60PB CUTTING-OFF WHEEL

SKU:

FLV2352063V

MPN:

69936625798

Ft9675.00

ÁFA nélkül

Ft12287.25

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    Contact your local branch if the size or style you require is not listed.


    Non-Reinforced Toolroom Cutting Wheels
    Thin slitting discs in aluminium oxide grain for all toolroom cutting-off applications.


    Size: 150 x 1.8 x 31.75mm


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    180mm

    Brand

    Flexovit

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    3157625642997

    ECLASS Code

    21011305

    fokozat

    Finom:

    Furat

    31.75mm

    Gyártó cikkszáma

    69936625798

    Szélesség

    1.8mm

    Szemcse jelölése

    A60PB

    Szemcseméret

    A60

    UNSPSC Code

    31191600