Ft790.00
ÁFA nélkül
Ft1003.30
ÁFÁ-val
26 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Alkalmas levegős vagy elektromos köszörű gépekben való használatra. Alumínium-oxidból készült rubenittel, acélok és más fémek csiszolására és sorjázására. A szárak átmérője metrikus mint azt az alábbi táblázat is tartalmazza, de igény esetén inches szárakkal is beszerezhetők. A maximális fordulatszámokat irányelvként adjuk meg, feltételezve, hogy a szár szorító patronból való kinyúlása nem haladja meg a 12.7 mm-t (1/2"). Csomagolási egység: 10 db/csomag
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alak hivatkozása | A8 |
Átmérő | 21mm |
Brand | Kennedy |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 5036140100367 |
ECLASS Code | 21011302 |
fokozat | RA46 |
Hossz | 45mm |
Maximális működési sebesség | 20000rpm |
Szár átmérője | 6mm |
Típus | Kapcsolódási pontok, Csatlakozási pontok |
UNSPSC Code | 23131514 |