noscriptNorton Saint Gobain A1 MOUNTED POINT SHAPE A 61463688951 | Cromwell Tools

Norton Saint Gobain

A1 MOUNTED POINT SHAPE A

SKU:

NOR2505601A

MPN:

61463688951

Ft9195.00

ÁFA nélkül

Ft11677.65

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    Quantum - Ceramic Abrasive Grain
    Ideal for high volume foundry operations. Minimal loading and heat build up. Up to 33% longer abrasive life when compared to other ceramic abrasive products with 30% higher metal removal rates. Optimised for all low, medium and high force applications including grinding Inconel and similar alloy turbine blade components.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alak hivatkozása

    A1

    Átmérő

    20mm

    Brand

    Norton Saint Gobain

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    3157629421666

    ECLASS Code

    21011302

    Hossz

    65mm

    Maximális működési sebesség

    15000rpm

    Szár átmérője

    6mm

    Típus

    Kapcsolódási pontok, Csatlakozási pontok

    UNSPSC Code

    23131514