Ft15228.00
ÁFA nélkül
Ft19339.56
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Product Number: 0401-258. Diameter: 10". Width: 1/2". No. of Sections: 1. Weight: 290g.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 254mm |
Brand | Canning-Lippert |
ECLASS Code | 21011308 |
Gyártó cikkszáma | L043123360 |
Szakaszok száma | 1 |
UNSPSC Code | 23131504 |