Ft19109.00
ÁFA nélkül
Ft24268.43
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Product Number: 0209-138. Diameter: 6". Width: 2". Weight: 330g.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 152.4mm |
Brand | Canning-Lippert |
ECLASS Code | 21011308 |
Felmosó típusa | Nyitott |
Gyártó cikkszáma | L013122519 |
Keménység | Extra puha |
Szakaszok száma | 1 |
Szélesség | 50.8mm |
UNSPSC Code | 23131504 |