noscriptCanning-Lippert 0209-049 4"x1" CLIMAX QUALITY MOP 209049 | Cromwell Tools

Canning-Lippert

0209-049 4"x1" CLIMAX QUALITY MOP

SKU:

CNG2471102B

MPN:

209049

Ft6609.00

ÁFA nélkül

Ft8393.43

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (33)

    A termék részletei

    Product Number: 0209-049. Diameter: 4". Width: 1". Weight: 70g.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    101.6mm

    Brand

    Canning-Lippert

    ECLASS Code

    21011308

    Felmosó típusa

    Nyitott

    Gyártó cikkszáma

    L013122184

    Keménység

    Extra puha

    Szakaszok száma

    1

    Szélesség

    25.4mm

    UNSPSC Code

    23131504