noscriptYork 152X25X12.7MM KOMPAKT CSISZOLÓKORONG 2 FINOM | Cromwell Tools

York

152X25X12.7MM KOMPAKT CSISZOLÓKORONG 2 FINOM

SKU:

YRK2456650K

Ft56590.00

ÁFA nélkül

Ft71869.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    A kompakt csiszolókorongot úgy gyártják, hogy a rostanyagot ragasztókötéssel rúd formára sajtolják, és ebből szúrják le a csiszolókorongot.
    Max. RPM:
    51 mm átmérő: 16.000rpm
    76 mm átmérő: 9.500rpm
    152 mm átmérő: 4.700rpm


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    152mm

    Befogás módja

    Furat

    Brand

    York

    Csiszolóanyag

    Szilícium-karbid

    EAN

    5036140220461

    ECLASS Code

    21011305

    fokozat

    Finom:

    Furat

    12.7mm

    Maximális működési sebesség

    4700rpm

    Szemcse

    2S

    Típus

    Egyesített kerekek

    UNSPSC Code

    31191600

    Vastagság

    25mm