Ft29314.00
ÁFA nélkül
Ft37228.78
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Maximum RPM: 51mm Dia: 16,000. 76mm Dia: 12,000. 152mm Dia: 5,000. 203mm Dia: 4,000.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 150mm |
Befogás módja | Furat |
Brand | 3M |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 0048011137773 |
ECLASS Code | 21011305 |
fokozat | Durva: |
Furat | 12.7mm |
Gyártó cikkszáma | 7000028451 |
Maximális működési sebesség | 5000rpm |
Modellszám | 13777 |
Sorozat | XL-UW |
Szemcse | 8A |
Típus | Egyesített kerekek |
UNSPSC Code | 31191600 |
Vastagság | 6mm |