Ft6765.00
ÁFA nélkül
Ft8591.55
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Compressed 'Level Cut' web designed for blending and polishing, giving an excellent fine finish. Use on moulds and dies to restore surface finish without changing the surface geometry.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 75mm |
Befogás módja | Roloc |
Brand | 3M |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 0467191926449 |
ECLASS Code | 21011305 |
fokozat | Finom: |
Gyártó cikkszáma | 7100182583 |
Maximális működési sebesség | 15000rpm |
Modellszám | 9743 |
Sorozat | CP-UR |
Szemcse | 5A |
Típus | Egyesített kerekek |
UNSPSC Code | 31191600 |
Vastagság | 6mm |