noscript3M 03769 75x45x6 P180 450 COMBI-WHEEL 7100093989 | Cromwell Tools

3M

03769 75x45x6 P180 450 COMBI-WHEEL

SKU:

MMM2453769A

MPN:

7100093989

Ft22363.00

ÁFA nélkül

Ft28401.01

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    450
    Alternate flaps of web and coated abrasive produces a finer finish than a coated abrasive flap wheel of same grade. 6mm shank. Max speed: 7500rpm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    75mm

    Brand

    3M

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    4046719750887

    ECLASS Code

    21011305

    fokozat

    Finom:

    Gyártó cikkszáma

    7100093989

    Kerék típusa

    Intervalós fedélkerék

    Maximális működési sebesség

    7500rpm

    Modellszám

    3769

    Sorozat

    450 Combi

    Szár típusa

    Egyenes

    Szemcse

    180

    Szerelési átmérő

    6mm

    UNSPSC Code

    31191600

    Vastagság

    45mm