Ft1250.00
ÁFA nélkül
Ft1587.50
ÁFÁ-val
6 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Ideális nagyobb felületeken végzett általános munkákhoz, illetve sorja, rozsda és festék eltávolítására.
0,3 mm-es huzalátmérő.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 70mm |
Befogás módja | Rászerelt szárral |
Brand | York |
EAN | 5036140397224 |
ECLASS Code | 21011308 |
Ecset típusa | Csépkefe |
Huzal átmérője | 30 SWG |
Maximális működési sebesség | 4500rpm |
Sörte anyaga | Acél |
Sörte típusa | Krimpelt huzal |
Szár átmérője | 6mm |
UNSPSC Code | 27111907 |