York

7/8" NYITOTT VÉGŰ, CSAVART CSŐTISZTÍTÓ KEFÉ - NEJLON

SKU:

YRK2955940K

MPN:

YRK2955940K

Ft870.00

ÁFA nélkül

Ft1104.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Csövek gépi tisztítására, valamint kondenzátorokból és hőcserélő berendezésekből származó lágy lerakódások eltávolítására. 1/4"-os,
    univerzális belső BSW menet a külső menetes hosszabbítószár csatlakoztatásához (a hosszabbítószárak külön kaphatók). A nyitott végű,
    csavart kefék sárgaréz bevonatos vagy nejlonból készült kefék ¼" - 1"-os méretben kaphatók.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    22.23mm

    Befogás módja

    Egyenes hengeres

    Brand

    York

    EAN

    5036140397774

    ECLASS Code

    21011308

    Ecset típusa

    Mészlapát

    Fúrólyuk átmérője

    14"

    Sörte anyaga

    Nejlon

    Sörte típusa

    Teherautódoboz

    Teljes hossz

    190mm

    UNSPSC Code

    27111907