Cotswold

5 SOROS MŰANYAG NYELŰ DRÓTKEFE

SKU:

COT9066500K

Ft790.00

ÁFA nélkül

Ft1003.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Egyenetlen, durva felületek tisztításához. Különböz' anyagokhoz használható rozsda, festék és más szennyez'dések eltávolításához. Műanyag nyéllel és acél sörtével általános célú munkákhoz.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Befogás módja

    Kézi

    Brand

    Cotswold

    EAN

    5036140078154

    ECLASS Code

    21011308

    Ecset típusa

    Kézi drótkefe

    Fej alakja

    Egyenes

    Fej szélessége

    30mm

    Hossz

    130mm

    Sorok száma

    5

    Sörte anyaga

    Acél

    Sörte típusa

    Krimpelt huzal

    Teljes hossz

    275mm

    UNSPSC Code

    27111907