Ft770.00
ÁFA nélkül
Ft977.90
ÁFÁ-val
6 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Ideális nagyobb felületeken végzett általános munkákhoz, illetve sorja, rozsda és festék eltávolítására.
0,3 mm-es huzalátmérő.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 45mm |
Befogás módja | Rászerelt szárral |
Brand | York |
EAN | 5036140397170 |
ECLASS Code | 21011308 |
Ecset típusa | Csépkefe |
Huzal átmérője | 30 SWG |
Maximális működési sebesség | 11000rpm |
Sörte anyaga | Acél |
Sörte típusa | Krimpelt huzal |
Szár átmérője | 6mm |
UNSPSC Code | 27111907 |