Ft890.00
ÁFA nélkül
Ft1130.30
ÁFÁ-val
17 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Ipari minőségű körkefék és drótkefék
széles választékban kaphatók, beleértve
a körkeféket és a szárra szerelt,
befogótüskés és koromtalanító keféket
kéziszerszámokhoz, szerszámgépekhez és
hajlékony hajtásokhoz.
Rászerelt szárral:
Alkalmas kézi fúrógépekhez.
Legalkalmasabb nehezen hozzáférhető helyekhez.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 40mm |
Befogás módja | Rászerelt szárral |
Brand | York |
EAN | 5036140396944 |
ECLASS Code | 21011308 |
Ecset típusa | Drótkerék |
Hossz | 15mm |
Huzal átmérője | 0,3 mm |
Maximális működési sebesség | 20000rpm |
Sörte anyaga | Acél |
Sörte típusa | Krimpelt huzal |
Szár átmérője | 6mm |
Szélesség | 13.5mm |
UNSPSC Code | 27111907 |