Ft900.00
ÁFA nélkül
Ft1143.00
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Egyenetlen, durva felületek tisztításához. Különböző anyagokhoz használható rozsda, festék és más szennyeződések eltávolításához. Keményfából készítve.
Rozsdamentes acél
A rozsdamentes dróttal ellátott keféket kizárólag a rozsdamentes hegesztésekhez használjuk, ahol a hagyományos drótkefék használata a hegesztési varrat szennyeződéséhez vezetne.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Befogás módja | Kézi |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140149786 |
ECLASS Code | 21011308 |
Ecset típusa | Kézi drótkefe |
Fej alakja | Egyenes |
Fej szélessége | 25mm |
Hossz | 140mm |
Sorok száma | 3 |
Sörte anyaga | Rozsdamentes |
Sörte típusa | Krimpelt huzal |
Teljes hossz | 290mm |
Tömeg | 210g |
UNSPSC Code | 27111907 |