noscriptKennedy 3 SOROS ACÉL DRÓTKEFE | Cromwell Tools

Kennedy

3 SOROS ACÉL DRÓTKEFE

SKU:

KEN9066300K

Ft590.00

ÁFA nélkül

Ft749.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Egyenetlen, durva felületek tisztításához. Különböző anyagokhoz használható rozsda, festék és más szennyeződések eltávolításához. Keményfából készítve.


    Acél
    Általános célú munkákhoz.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Befogás módja

    Kézi

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140149748

    ECLASS Code

    21011308

    Ecset típusa

    Kézi drótkefe

    Fej alakja

    Egyenes

    Fej szélessége

    25mm

    Hossz

    140mm

    Sorok száma

    3

    Sörte anyaga

    Acél

    Sörte típusa

    Krimpelt huzal

    Teljes hossz

    290mm

    Tömeg

    115g

    UNSPSC Code

    27111907