York

3/8" NYITOTT VÉGŰ, CSAVART CSŐTISZTÍTÓ KEFÉ - SÁRGARÉZ

SKU:

YRK2955710K

MPN:

YRK2955710K

Ft660.00

ÁFA nélkül

Ft838.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Csövek gépi tisztítására, valamint kondenzátorokból és hőcserélő berendezésekből származó lágy lerakódások eltávolítására. 1/4"-os,
    univerzális belső BSW menet a külső menetes hosszabbítószár csatlakoztatásához (a hosszabbítószárak külön kaphatók). A nyitott végű,
    csavart kefék sárgaréz bevonatos vagy nejlonból készült kefék ¼" - 1"-os méretben kaphatók.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    9.5mm

    Befogás módja

    Egyenes szár adapter

    Brand

    York

    EAN

    5036140397583

    ECLASS Code

    21011308

    Ecset típusa

    Mészlapát

    Fúrólyuk átmérője

    1/4" - 1

    Sörte anyaga

    Sárgaréz

    Sörte típusa

    Teherautódoboz

    Teljes hossz

    130mm

    UNSPSC Code

    27111907