Ft1540.00
ÁFA nélkül
Ft1955.80
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Nagy fordulatszámú pneumatikus és elektromos gépekhez
használható. Ideális nehezen elérhető területek tisztítására. Sorja,
szénlerakódás és festék eltávolítására.
0,3 mm-es huzalátmérő
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 24mm |
Befogás módja | Rászerelt szárral |
Brand | York |
EAN | 5036140397958 |
ECLASS Code | 21011308 |
Ecset típusa | Hegyes végi kefe |
Hossz | 27mm |
Huzal átmérője | 0,3 mm |
Maximális működési sebesség | 20000rpm |
Sörte anyaga | Sárgaréz |
Sörte típusa | Krimpelt huzal |
Szár átmérője | 6mm |
UNSPSC Code | 27111907 |