noscriptYork 200X29X80MM 30SWG DRÓTKORONG YRK2950680K | Cromwell Tools

York

200X29X80MM 30SWG DRÓTKORONG

SKU:

YRK2950680K

MPN:

YRK2950680K

Ft5260.00

ÁFA nélkül

Ft6680.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Ipari minőségű körkefék és drótkefék
    széles választékban kaphatók, beleértve a
    kéziszerszámokhoz, a szerszámgépekhez és
    a hajlékony hajtásokhoz készült körkeféket,
    valamint szárra szerelt, befogótüskés és
    koromtalanító keféket. Rozsda eltávolítására
    szintén alkalmas.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    200mm

    Befogás módja

    Sima furat

    Brand

    York

    EAN

    5036140396777

    ECLASS Code

    21011308

    Ecset típusa

    Drótkerék

    Fúrólyuk átmérője

    80mm

    Huzal átmérője

    0,3 mm

    Maximális működési sebesség

    4500rpm

    Sörte anyaga

    Acél

    Sörte típusa

    Krimpelt huzal

    Szélesség

    29mm

    UNSPSC Code

    27111907