York

200X29X80MM 30SWG BRONZ DRÓTKORONG

SKU:

YRK2951360K

MPN:

YRK2951360K

Ft7890.00

ÁFA nélkül

Ft10020.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (18)

    A termék részletei

    Alkalmas vastag rozsda, festék és szennyeződés eltávolítására.
    0,3 mm-es huzalátmérő.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    200mm

    Befogás módja

    Furatos

    Brand

    York

    EAN

    5036140396906

    ECLASS Code

    21011308

    Ecset típusa

    Drótkerék

    Fúrólyuk átmérője

    80mm

    Huzal átmérője

    0,3 mm

    Maximális működési sebesség

    4500rpm

    Sörte anyaga

    Sárgaréz

    Sörte típusa

    Krimpelt huzal

    Szélesség

    29mm

    UNSPSC Code

    27111907