Ft820.00
ÁFA nélkül
Ft1041.40
ÁFÁ-val
10 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Csövek gépi tisztítására, valamint kondenzátorokból és hőcserélő berendezésekből származó lágy lerakódások eltávolítására. 1/4"-os,
univerzális belső BSW menet a külső menetes hosszabbítószár csatlakoztatásához (a hosszabbítószárak külön kaphatók). A nyitott végű,
csavart kefék sárgaréz bevonatos vagy nejlonból készült kefék ¼" - 1"-os méretben kaphatók.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 25mm |
Befogás módja | Egyenes hengeres |
Brand | York |
EAN | 5036140397798 |
ECLASS Code | 21011308 |
Ecset típusa | Mészlapát |
Fúrólyuk átmérője | 14" |
Sörte anyaga | Nejlon |
Sörte típusa | Teherautódoboz |
Teljes hossz | 190mm |
UNSPSC Code | 27111907 |