Ft2870.00
ÁFA nélkül
Ft3644.90
ÁFÁ-val
10 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Ipari minőségű körkefék és drótkefék
széles választékban kaphatók, beleértve a
kéziszerszámokhoz, a szerszámgépekhez és
a hajlékony hajtásokhoz készült körkeféket,
valamint szárra szerelt, befogótüskés és
koromtalanító keféket. Rozsda eltávolítására
szintén alkalmas.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 150mm |
Befogás módja | Sima furat |
Brand | York |
EAN | 5036140396739 |
ECLASS Code | 21011308 |
Ecset típusa | Drótkerék |
Fúrólyuk átmérője | 51mm |
Huzal átmérője | 0,3 mm |
Maximális működési sebesség | 6000rpm |
Sörte anyaga | Acél |
Sörte típusa | Krimpelt huzal |
Szélesség | 11mm |
UNSPSC Code | 27111907 |