noscriptYork 12MM DEKARBONIZÁCIÓS KEFE YRK2956320K | Cromwell Tools

York

12MM DEKARBONIZÁCIÓS KEFE

SKU:

YRK2956320K

MPN:

YRK2956320K

Ft910.00

ÁFA nélkül

Ft1155.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Nehezen elérhető helyek tisztítására, úgymint furatok, hornyok és
    sarkok. Sorja, rozsda és festék eltávolítására.
    0,3 mm-es huzalátmérő


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    12mm

    Befogás módja

    Rászerelt szárral

    Brand

    York

    EAN

    5036140397804

    ECLASS Code

    21011308

    Ecset típusa

    Lapos végű kefe

    Hossz

    27mm

    Huzal átmérője

    0,3 mm

    Maximális működési sebesség

    20000rpm

    Sörte anyaga

    Acél

    Sörte típusa

    Krimpelt huzal

    Szár átmérője

    6mm

    UNSPSC Code

    27111907