noscriptYork 12MM 30SWG CSÚCSOS VÉGŰ DEKARBONIZÁCIÓS KEFE YRK2957320K | Cromwell Tools

York

12MM 30SWG CSÚCSOS VÉGŰ DEKARBONIZÁCIÓS KEFE

SKU:

YRK2957320K

MPN:

YRK2957320K

Ft900.00

ÁFA nélkül

Ft1143.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Nagy fordulatszámú pneumatikus és elektromos gépekhez
    használható. Ideális nehezen elérhető területek tisztítására. Sorja,
    szénlerakódás és festék eltávolítására.
    0,3 mm-es huzalátmérő


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    12mm

    Befogás módja

    Rászerelt szárral

    Brand

    York

    EAN

    5036140397880

    ECLASS Code

    21011308

    Ecset típusa

    Hegyes végi kefe

    Hossz

    27mm

    Huzal átmérője

    0,3 mm

    Maximális működési sebesség

    20000rpm

    Sörte anyaga

    Acél

    Sörte típusa

    Krimpelt huzal

    Szár átmérője

    6mm

    UNSPSC Code

    27111907