noscriptYork 120MMXM14 MENETES 50SWG FAZÉK KEFE 2955470K | Cromwell Tools

York

120MMXM14 MENETES 50SWG FAZÉK KEFE

SKU:

YRK2955470K

MPN:

2955470K

Ft6590.00

ÁFA nélkül

Ft8369.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    Általános célú kefe rozsda, festék és
    sorják eltávolítására. Ideális helyhez kötött
    szerszámgépekhez és sarokcsiszolókhoz.
    0,3 mm-es huzalátmérő.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    125mm

    Befogás módja

    Menetes adapter

    Brand

    York

    EAN

    5036140397552

    ECLASS Code

    21011308

    Ecset típusa

    Csépkefe

    Fúrólyuk átmérője

    M14

    Huzal átmérője

    0,5 mm

    Maximális működési sebesség

    6000rpm

    Sörte anyaga

    Acél

    Sörte típusa

    Teherautódoboz

    UNSPSC Code

    27111907