Ft3710.00
ÁFA nélkül
Ft4711.70
ÁFÁ-val
Durva drótkorong. A csavart drótfonat
magasabb felületi sebességet tesz lehetővé.
0,2 mm-es huzalátmérő.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 115mm |
Befogás módja | Furatos |
Brand | York |
EAN | 5036140396852 |
ECLASS Code | 21011308 |
Ecset típusa | Drótkerék |
Fúrólyuk átmérője | 22.23mm |
Hossz | 23mm |
Huzal átmérője | 0,35 mm |
Maximális működési sebesség | 11000rpm |
Sörte anyaga | Acél |
Sörte típusa | Teherautódoboz |
Szélesség | 11mm |
UNSPSC Code | 27111907 |