York

100X22MM DRÓTKORONG

SKU:

YRK2954420K

MPN:

YRK2954420K

Ft2690.00

ÁFA nélkül

Ft3416.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Általános célú kefe rozsda, festék és
    sorják eltávolítására. Ideális helyhez kötött
    szerszámgépekhez és sarokcsiszolókhoz.
    0,3 mm-es huzalátmérő.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    100mm

    Befogás módja

    Furatos

    Brand

    York

    EAN

    5036140397378

    ECLASS Code

    21011308

    Ecset típusa

    Csépkefe

    Gyártó cikkszáma

    110022130

    Maximális működési sebesség

    10000rpm

    Sörte anyaga

    Acél

    Sörte típusa

    Krimpelt huzal

    Szélesség

    22mm

    UNSPSC Code

    27111907