York

100X22MM DRÓTKORONG

SKU:

YRK2954400K

MPN:

YRK2954400K

Ft3410.00

ÁFA nélkül

Ft4330.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Általános célú kefe rozsda, festék és
    sorják eltávolítására. Ideális helyhez kötött
    szerszámgépekhez és sarokcsiszolókhoz.
    0,3 mm-es huzalátmérő.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    100mm

    Befogás módja

    Furatos

    Brand

    York

    EAN

    5036140397361

    ECLASS Code

    21011308

    Ecset típusa

    Csépkefe

    Fúrólyuk átmérője

    22.23mm

    Huzal átmérője

    0,3 mm

    Maximális működési sebesség

    10000rpm

    Sörte anyaga

    Sárgaréz

    Sörte típusa

    Teherautódoboz

    UNSPSC Code

    27111907