Ft5990.00
ÁFA nélkül
Ft7607.30
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Általános célú kefe rozsda, festék és
sorják eltávolítására. Ideális helyhez kötött
szerszámgépekhez és sarokcsiszolókhoz.
0,3 mm-es huzalátmérő.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 100mm |
Befogás módja | Sima furat |
Brand | York |
EAN | 5036140397514 |
ECLASS Code | 21011308 |
Ecset típusa | Csépkefe |
Fúrólyuk átmérője | 22.23mm |
Huzal átmérője | 0,5 mm |
Maximális működési sebesség | 8500rpm |
Sörte anyaga | Acél |
Sörte típusa | Teherautódoboz |
UNSPSC Code | 27111907 |