noscriptYork 100MMX5/8"BSW 30SWG DRÓTKORONG YRK2954440K | Cromwell Tools

York

100MMX5/8"BSW 30SWG DRÓTKORONG

SKU:

YRK2954440K

MPN:

YRK2954440K

Ft2690.00

ÁFA nélkül

Ft3416.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Általános célú kefe rozsda, festék és
    sorják eltávolítására. Ideális helyhez kötött
    szerszámgépekhez és sarokcsiszolókhoz.
    0,3 mm-es huzalátmérő.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    100mm

    Befogás módja

    Furatos

    Brand

    York

    EAN

    5036140397392

    ECLASS Code

    21011308

    Ecset típusa

    Csépkefe

    Fúrólyuk átmérője

    5/8" BSW

    Huzal átmérője

    0,3 mm

    Maximális működési sebesség

    10000rpm

    Sörte anyaga

    Acél

    Sörte típusa

    Krimpelt huzal

    UNSPSC Code

    27111907