Ft299.40
ÁFA nélkül
Ft380.24
ÁFÁ-val
51 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Spiráltekercselésű csiszológyűrűk, szakadásbiztos vászon anyagból. Élek, profilok, hegesztett illesztések stb. csiszolására és simítására, szerszámgépekkel. Az Al-Ox csiszolóanyag a legtöbb fémhez használható.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 45mm |
Brand | York |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 5036140215634 |
ECLASS Code | 21011300 |
Gyártó cikkszáma | SB0158CT |
Maximális működési sebesség | 8,500rpm |
Modellszám | SB0158CT |
Szélesség | 30mm |
Szemcse | P80 |
Típus | Csiszoló fejek |
UNSPSC Code | 31191504 |