York Abrasives Gold

38X25MM CIRKÓNIUM CSISZOLÓGYŰRŰ P36

SKU:

YRK2053783W

MPN:

2053783W

Ft300.00

ÁFA nélkül

Ft381.00

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Megerősített hátoldallal.
    • Csiszolóanyag: cirkónium
    • Fröccsöntött alkatrészek, valamint hengerek, csövek és furatok belső
    felületeinek csiszolására ideális
    • Alkalmas normál és rozsdamenetes acélból készült felületek csiszolására


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    (3) 8mm

    Brand

    York Abrasives Gold

    Csiszolóanyag

    Cirkónium

    EAN

    5036140458925

    ECLASS Code

    21011300

    Gyártó cikkszáma

    SB0148

    Maximális működési sebesség

    10,000rpm

    Modellszám

    SB0148

    Szélesség

    25mm

    Szemcse

    P36

    Típus

    Csiszoló fejek

    UNSPSC Code

    31191504