noscriptYork Abrasives Gold 15X30MM CIRKÓNIUM CSISZOLÓGYŰRŰ P36 2053782P | Cromwell Tools

York Abrasives Gold

15X30MM CIRKÓNIUM CSISZOLÓGYŰRŰ P36

SKU:

YRK2053782P

MPN:

2053782P

Ft180.00

ÁFA nélkül

Ft228.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (38)

    A termék részletei

    Megerősített hátoldallal.
    • Csiszolóanyag: cirkónium
    • Fröccsöntött alkatrészek, valamint hengerek, csövek és furatok belső
    felületeinek csiszolására ideális
    • Alkalmas normál és rozsdamenetes acélból készült felületek csiszolására


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    15mm

    Brand

    York Abrasives Gold

    Csiszolóanyag

    Cirkónium

    EAN

    5036140458635

    ECLASS Code

    21011300

    Gyártó cikkszáma

    SB0064

    Maximális működési sebesség

    26,000rpm

    Modellszám

    SB0064

    Szélesség

    30mm

    Szemcse

    P36

    Típus

    Csiszoló fejek

    UNSPSC Code

    31191504