noscriptYork Abrasives Gold 13X25MM CIRKÓNIUM CSISZOLÓGYŰRŰ P120 2053782L | Cromwell Tools

York Abrasives Gold

13X25MM CIRKÓNIUM CSISZOLÓGYŰRŰ P120

SKU:

YRK2053782L

MPN:

2053782L

Ft180.00

ÁFA nélkül

Ft228.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Megerősített hátoldallal.
    • Csiszolóanyag: cirkónium
    • Fröccsöntött alkatrészek, valamint hengerek, csövek és furatok belső
    felületeinek csiszolására ideális
    • Alkalmas normál és rozsdamenetes acélból készült felületek csiszolására


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    13mm

    Brand

    York Abrasives Gold

    Csiszolóanyag

    Cirkónium

    EAN

    5036140458604

    ECLASS Code

    21011300

    Gyártó cikkszáma

    SB0040

    Maximális működési sebesség

    30,000rpm

    Modellszám

    SB0040

    Szélesség

    25mm

    Szemcse

    P120

    Típus

    Csiszoló fejek

    UNSPSC Code

    31191504