York

256X25X76.20 GC80JV KÖSZÖRŰKORONG

SKU:

YRK2353545K

MPN:

YRK2353545K

Ft21990.00

ÁFA nélkül

Ft27927.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    Kerámiakötésű a precíz csiszoláshoz. A víz, a savak és az olajok nincsenek hatással a teljesítményére. Minden köszörűkorong furata
    11/4"-os, és tartozék 1"-os, 7/8"-os, 3/4"-os, 5/8"-os és 1/2"-os nejlonperselyt tartalmaz.
    Minden York köszörűkoronghoz egyedi tárolódoboz jár, amely segít megelőzni a lepattogzást és az egyéb véletlenszerű sérüléseket.
    Tartalék tartódobozok kaphatók.



    1. típus - sima


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    256mm

    Brand

    York

    Csiszolóanyag

    Szilícium-karbid

    EAN

    5036140396326

    ECLASS Code

    21011305

    fokozat

    Közepes

    Furat

    76.2mm

    Kötés típusa

    Vitrified

    Maximális működési sebesség

    2,460m/s

    Szemcse jelölése

    GC80JV

    Szemcseméret

    C80

    UNSPSC Code

    23131503