Ft37835.00
ÁFA nélkül
Ft48050.45
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
For general plain crinding, surface grinding and tool and cutter grinding on ferrous and non-ferrous metals.
"PB" = Supplied with Plastic Bushes.
Abrasive Type 38A -
The most friable abrasive for maximum coolness of cut on very heat-sensitive tool steels. For light to medium cut rates.
Other styles & sizes are available on request.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 150mm |
Brand | Norton Saint Gobain |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 3157625849235 |
ECLASS Code | 21011305 |
fokozat | Közepes |
Furat | 31.75mm |
Gyártó cikkszáma | 69936621563 |
Kötés típusa | Vitrified |
Modellszám | 69936621563 |
Szabványoknak megfelet | OSA jóváhagyott |
Szemcse jelölése | 38A60LVS |
Szemcseméret | A60 |
UNSPSC Code | 23131503 |
Vastagság | 13mm |