Kennedy

9"X11" AL-OX CSISZOLÓPAPÍR P 60

SKU:

KEN2003170K

Ft252.00

ÁFA nélkül

Ft320.04

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (16)

    A termék részletei

    230 x 280mm (9" x 11") Sheets.
    Superflex Aluminium Oxide is resin bonded over resin on a very flexible J-weight blue twill cloth. Moisture resistant and electrostatically coated for polishing flat and contoured surfaces of most materials.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140047914

    ECLASS Code

    21011304

    Hátoldal anyaga

    Szövet

    Hossz

    280mm

    Sorozat

    Superflex

    Szélesség

    230mm

    Szemcse

    P60

    Típus

    Bevont lapok

    UNSPSC Code

    31191501