noscript3M 775L CUBITRON II HOOKIT DISC 125mm 80+ 600LG PK50 7100045070 | Cromwell Tools

3M

775L CUBITRON II HOOKIT DISC 125mm 80+ 600LG PK50

SKU:

MMM2015275F

MPN:

7100045070

Ft25361.00

ÁFA nélkül

Ft32208.47

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    3M™ Cubitron™ II Hookit™ Discs with shaped Ceramic Grain, a revolutionary advancement in abrasive technology. The triangular shaped ceramic mineral is designed to slice through the substrate, rather than gouging or "plowing" like conventional abrasives, resulting in a disc that cuts up to 2x as fast and lasts up to 6x as long as conventional abrasives.


    Film backing for greater tear resistance and edge retention
    Ideal for a wide variety of substrates and applications focused primarily on stock removal
    Hookit™ attachment systems make changing discs fast and easy


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag alkalmazása

    Alapozó réteg Alapozó töltőanyag Fa Kilakkozó Lakk Régi lakk

    Átmérő

    125mm

    Befogás módja

    Hookit™

    Brand

    3M

    Csiszolóanyag

    Cubitron™ II kerámia

    Csomag mérete

    50

    EAN

    0511258682233

    ECLASS Code

    21011313

    Felhasználási terület

    Csiszolás

    fokozat

    Közepes

    Gyártó cikkszáma

    7100045070

    Hátoldal anyaga

    Filmek

    Korong típusa

    Bevonatos tárcsapár

    Maximális működési sebesség

    12000rpm

    Modellszám

    775L

    Sorozat

    Cubitron™ 2

    Szemcse

    P80

    UNSPSC Code

    31191506

    Vákuumlyuk kialakítása

    280 Hole