Ft204.13
ÁFA nélkül
Ft259.25
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Hook-n-Loop Backed Sanding Discs, 150mm.
Plain disc (no holes).
No spanners required. 100% of sanding disc can be used. Can be removed and
re-applied. Unaffected by dust or moisture. Aluminium oxide abrasive 'resin-bonded over
resin' to Hook-n-Loop backed paper suitable for wood, plastics, ceramics.
Plain disc (no holes)
Size disc: 150mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 150mm |
Befogás módja | Horog & hurok |
Brand | Kennedy |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 5036140222175 |
ECLASS Code | 21011313 |
fokozat | Finom: |
Gyártó cikkszáma | 2.1944 |
Hátoldal anyaga | Papír |
Korong típusa | Bevont tárcsa |
Modellszám | 2.1944 |
Szemcse | P120 |
UNSPSC Code | 31191506 |
Vákuumlyuk kialakítása | Furatmentes |