Ft720.00
ÁFA nélkül
Ft914.40
ÁFÁ-val
18 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
• Eltávolítható és visszahelyezhető, a por és a nedvesség nincs rá hatással
• Az alumínium-oxid csiszolóanyag tépőzáras, „gyantára ragasztott gyanta” hátoldallal, így alkalmas fához, műanyaghoz és kerámiához
• Gyakran használják fa- és műanyagiparban
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag alkalmazása | Akrilüveg Alapozó réteg Alapozó töltőanyag Régi lakk Üvegszálerősített műanyag (GRP) |
Átmérő | 150mm |
Befogás módja | Horog & hurok |
Brand | York |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
Csomag mérete | 50 |
ECLASS Code | 21011313 |
Felhasználási terület | Csiszolás |
fokozat | Durva: |
Gyártó cikkszáma | 2032752E |
Hátoldal anyaga | - Tapadó korongok |
Korong típusa | Bevont tárcsa |
Szemcse | P40 |
UNSPSC Code | 31191506 |
Vákuumlyuk kialakítása | Furatmentes |