noscriptKemet DF2301 6x3x150mm GRIT 320DF GESSWEIN STONE 311238 | Cromwell Tools

Kemet

DF2301 6x3x150mm GRIT 320DF GESSWEIN STONE

SKU:

KEM2551231B

MPN:

311238

Ft3111.08

ÁFA nélkül

Ft3951.07

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (22)

    A termék részletei

    This is a popular fast-cutting stone which does not load easily. Good for all dies and moulds. Length 100mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    Téglalap alakú- col

    Brand

    Kemet

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    ECLASS Code

    21011300

    fokozat

    Közepes

    Gyártó cikkszáma

    311238

    Hossz

    150mm

    Szélesség

    6mm

    Szemcse

    320

    Terméktípus

    Tömeg

    108g

    UNSPSC Code

    31191510