noscriptDunlop BTL SPA160/3 TAPER BORE 3-GROOVE PULLEY 2517 SPA160/3(2517)DUN | Cromwell Tools

Dunlop BTL

SPA160/3 TAPER BORE 3-GROOVE PULLEY 2517

SKU:

DUN6957016C

MPN:

SPA160/3(2517)DUN

Ft31066.00

ÁFA nélkül

Ft39453.82

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Grooves to ISO/BS/DIN 2211.
    Belt Section 13/A (SPA/13).


    *Plate pulley.


    A full range of other styles and sizes is also available -
    full details on request.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Dunlop BTL

    EAN

    5059161203886

    ECLASS Code

    23179090

    Groove Profile

    SPA (13mm)

    Gyártó cikkszáma

    SPA160/3(2517)

    Külső átmérő

    165.6mm

    Number of Grooves

    3

    Pitch Diameter PD

    160mm

    Pulley Style

    V-Pulley - Taper Bore

    Taper Bush

    2517

    UNSPSC Code

    26111806