Ft40224.00
ÁFA nélkül
Ft51084.48
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Dunlop timing belt pulleys are manufactured from either C45 steel with black oxide surface treatment, cast iron EN-GJL-200 and black phosphate or aluminium 6082. Pulley flanges are produced from S235JR steel. Timing belt pulleys are available to suit all pitch sizes.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Dunlop BTL |
Bushing | Pilot Bore Only |
Diameter Including Flanges | 168mm |
EAN | 5059161108105 |
Felületkezelés | fekete oxid |
Flange | With Flange |
Fogak száma | 64 |
Gyártó cikkszáma | 64-8M-30F |
Hub Width | 48mm |
Kerékagy átmérője | 90mm |
Külső átmérő | 161.60mm |
Pitch Diameter | 162.97mm |
Szabványoknak megfelet | DIN 7721 DIN ISO 5294 |
Típus | 2-es típus |
UNSPSC Code | 26111806 |
Width Across Teeth | (3) 8mm |