noscriptDunlop BTL 40-8M-30F(1615) TIMINGBELT PULLEY TAPER BORE 40-8M-30F(1615) | Cromwell Tools

Dunlop BTL

40-8M-30F(1615) TIMINGBELT PULLEY TAPER BORE

SKU:

DUN6957120W

MPN:

40-8M-30F(1615)

Ft15054.00

ÁFA nélkül

Ft19118.58

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Dunlop timing belt pulleys are manufactured from either C45 steel with black oxide surface treatment, cast iron EN-GJL-200 and black phosphate or aluminium 6082. Pulley flanges are produced from S235JR steel. Timing belt pulleys are available to suit all pitch sizes.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Dunlop BTL

    Bushing

    Bush Type - 1615 Max Bore - 42mm

    Diameter Including Flanges

    108mm

    EAN

    5059161070785

    Felületkezelés

    Fekete foszfát

    Flange

    With Flange

    Fogak száma

    40

    Gyártó cikkszáma

    40-8M-30F

    Külső átmérő

    100.49mm

    Pitch Diameter

    101.86mm

    Szabványoknak megfelet

    DIN 7721 DIN ISO 5294

    Típus

    Type 8

    UNSPSC Code

    26111806

    Width Across Teeth

    (3) 8mm