Ft16314.00
ÁFA nélkül
Ft20718.78
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Dunlop timing belt pulleys are manufactured from either C45 steel with black oxide surface treatment, cast iron EN-GJL-200 and black phosphate or aluminium 6082. Pulley flanges are produced from S235JR steel. Timing belt pulleys are available to suit all pitch sizes.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Dunlop BTL |
Bushing | Pilot Bore Only |
Diameter Including Flanges | 88mm |
EAN | 5059161057120 |
Felületkezelés | fekete oxid |
Flange | With Flange |
Fogak száma | 32 |
Gyártó cikkszáma | 32-8M-50F |
Hub Width | 70mm |
Kerékagy átmérője | 64mm |
Külső átmérő | 80.12mm |
Pitch Diameter | 81.49mm |
Szabványoknak megfelet | DIN 7721 DIN ISO 5294 |
Típus | Type 1 |
UNSPSC Code | 26111806 |
Width Across Teeth | 60mm |