noscriptDunlop BTL 26-8M-50F(PB) TIMING BELTPULLEY PILOT BORE 26-8M-50F(PB) DUN | Cromwell Tools

Dunlop BTL

26-8M-50F(PB) TIMING BELTPULLEY PILOT BORE

SKU:

DUN6957232D

MPN:

26-8M-50F(PB) DUN

Ft11538.00

ÁFA nélkül

Ft14653.26

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Dunlop timing belt pulleys are manufactured from either C45 steel with black oxide surface treatment, cast iron EN-GJL-200 and black phosphate or aluminium 6082. Pulley flanges are produced from S235JR steel. Timing belt pulleys are available to suit all pitch sizes.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Dunlop BTL

    Bushing

    Pilot Bore Only

    Diameter Including Flanges

    73mm

    EAN

    5059161045875

    Felületkezelés

    fekete oxid

    Flange

    With Flange

    Fogak száma

    26

    Gyártó cikkszáma

    26-8M-50F

    Hub Width

    70mm

    Kerékagy átmérője

    50mm

    Külső átmérő

    64.84mm

    Pitch Diameter

    66.21mm

    Szabványoknak megfelet

    DIN 7721 DIN ISO 5294

    Típus

    Type 1

    UNSPSC Code

    26111806

    Width Across Teeth

    60mm