noscriptDunlop BTL 4SR18 1/2" SIMPLEX SPROCKET PILOT BORE 4SR18 DUN | Cromwell Tools

Dunlop BTL

4SR18 1/2" SIMPLEX SPROCKET PILOT BORE

SKU:

DUN6950210L

MPN:

4SR18 DUN

Ft3848.00

ÁFA nélkül

Ft4886.96

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    1/2" Simplex - Pilot Bore


    A full range of sprockets in both Taper bore & Pilot bore are available in Simplex, Duplex and Triplex styles.


    We also carry a complete range of taper bore bushes and keyway steels to suit.
    • All sprockets are manufactured to exacting standards and specification
    • Taper bore bush versions allow for quick and simple installation without the need to machine the sprocket
    • Boring and keyway service for pilot bore sprockets is available on request
    • Cast iron and stainless steel sprockets are also available


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Dunlop BTL

    Chain Reference Number

    08B

    EAN

    5059161080289

    ECLASS Code

    23170101

    Fogak száma

    18

    Furat típusa

    Pilóta furat

    Gyártó cikkszáma

    4SR18

    Körömtávolság

    1/2"

    Shaft Size

    10mm

    Sprocket Type

    Egyszerűx

    Szabványoknak megfelet

    DIN 8187-ISO/R 606

    Termék anyaga

    Steel C45

    UNSPSC Code

    31171901