noscriptDunlop BTL 08B-1 NICKEL PLATED CONNECTING LINK - BRITISH STD 08B-1 NP CL DUN | Cromwell Tools

Dunlop BTL

08B-1 NICKEL PLATED CONNECTING LINK - BRITISH STD

SKU:

DUN6902413D

MPN:

08B-1 NP CL DUN

Ft696.00

ÁFA nélkül

Ft883.92

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (23)

    A termék részletei

    Nickel-Plated Chain
    Nickel-plated chains provide acceptable performance where equipment need to operate in mildly corrosive environments.
    Other chain sizes and types are available, please ask your local service centre for more information.


    Chain
    Connecting Links
    Offset Links


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Average Tensile Strength

    19.4kN

    Brand

    Dunlop BTL

    EAN

    5059161002014

    ECLASS Code

    23170403

    Gyártó cikkszáma

    08B-1 NP CL DUN

    Inner Plates Height (F)

    11.8mm

    ISO Jelölés

    08B-1

    Körömtávolság

    12.7mm

    Minimum Tensile Strength

    18kN

    Pin Length (A+B)

    18.2mm

    Roller Diameter (D)

    8.51mm

    Szabványoknak megfelet

    ISO/R 606-1982 (DIN 8187)

    Szálak száma

    Egyszerűx

    Terméktípus

    Brit szabványos görgős lánc

    Tüske átmérője

    4.45mm

    UNSPSC Code

    31151603

    Weight per metre

    0.69kg