noscriptNTN SNR 625-2Z DEEP GROOVE BALL BEARING 625ZZ | Cromwell Tools

NTN SNR

625-2Z DEEP GROOVE BALL BEARING

SKU:

SNR6701691B

MPN:

625ZZ

Ft1845.00

ÁFA nélkül

Ft2343.15

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    We offer a full range of miniature bearings from just 1.5mm shaft size with a variety of outside diameters. Please ask your local service centre for more details.
    With Shields (ZZ Type)


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bearing Type

    Shielded

    Belső átmérő

    5mm

    Brand

    NTN SNR

    EAN

    3413520443160

    ECLASS Code

    23059090

    Gyártó cikkszáma

    625.2Z

    Külső átmérő

    16mm

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -20 to 120°C

    Radial Internal Clearance

    CN

    Szélesség

    5mm

    UNSPSC Code

    31171500